アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 乳鉢
メノー乳鉢 浅型 乳棒付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20819848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,750
販売価格(税別)
¥
22,500
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れています。
熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
付属品
乳棒
材質
めのう
内径(Φmm)
70
外径(Φmm)
90
深さ(mm)
23
アズワン品番
2-887-13
注意
※乳鉢・乳棒とも、表記中の仕上がり寸法には若干の誤差が生じます。目安として参照してください。
※メノー特有の模様がありますがキズではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000