MFK-217 スポルトシェルケース TANAX 20819916

※商品画像

MFK-217 スポルトシェルケース TANAX 20819916 MFK-217 スポルトシェルケース TANAX 20819916 MFK-217 スポルトシェルケース TANAX 20819916

スポルトシェルケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20819916 品番MFK-217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・頑丈なセミハードタイプサイドバッグにスポーツタイプが登場!
シェルの素材には、軽量でありながら耐久性・耐熱性に優れ、衝撃にも強いポリカーボネート素材を使用。
丈夫な特性を持ちながら、軽量という利点を持ち合わせています

容量(L)36(片側18) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×540×240 素材ポリカーボネート 1680Dポリエステル 最大荷重(kg)【収納】片側2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする