Hettich
Hettichの 分溜・分離・抽出・ろ過
Hettichの 遠心機(遠心分離器)
小型遠心機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20820862
品番
EBA200
参考基準価格(税別)
¥393,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
仕様
最大回転数(rpm):6000
質量(kg)
約9
電源
AC100V50/60Hz100VA
最大遠心力(G)
3461
設定時間
1秒〜99分、連続運転
サイズ(mm)
262×352×228
アズワン品番
1-1285-11
最大処理量(mL)
15×8本