アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20823145
品番
RJF1345NH
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
安定した高流量を確保できます。
バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
仕様
有効ろ過面積(cm):0.652、残液量(uL):<25、孔径(um):0.45、直径(Φmm):13
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
型番
RJF1345NH
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
45
メンブレン
PTFE
アズワン品番
1-1512-03
耐圧(kPa)
690