シリンジフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本組) 注文コード 20823154 品番 RJF3245NH
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥19,030
販売価格(税別)
17,300

安定した高流量を確保できます。
バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。

仕様有効ろ過面積(cm):4.42、残液量(uL):<100、孔径(um):0.45、直径(Φmm):32 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 型番RJF3245NH 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンPTFE アズワン品番1-1512-04 耐圧(kPa)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする