アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20823242
品番
RJN3222NH
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥19,030
販売価格(税別)
¥
17,300
バスケットに入れる
仕様
有効ろ過面積(cm):4.42、残液量(uL):<100、孔径(um):0.22、直径(Φmm):32
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
型番
RJN3222NH
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
45
メンブレン
ナイロン
アズワン品番
1-1515-02
耐圧(kPa)
1000