アズワン
アズワンの 電源(制御機器)
アズワンの 変圧・変換
アズワンの 産業用ACアダプタ
ACアダプタ ダイレクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20826306
品番
K65A240250J
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
汎用的なタイプをラインナップ
仕様
PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要)
形状
(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm
寸法(mm)
98.5×48×35.5(電源部/刃除く)
タイプ
ダイレクト
出力
DC24V 2.5A
入力
AC100〜240V(50/60Hz)
極性
センタープラス
リード(mm)
1500(出力)
アズワン品番
4-2091-15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000