レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの るつぼ
高純度アルミナ製るつぼ HACHFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20827374
品番
HACHF-750
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
アルミナ(Al2O3/99.7%)
容量(mL)
750
外径×高さH(Φmm×mm)
110×132
耐熱温度(℃)
1750
密度
3.922
アズワン品番
4-2572-08
注意
※るつぼにフタは付属していません。
※ハンドメイドのため、個体差およびムラがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000