アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 遠心機(遠心分離器)
遠心機 ローター無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20829639
品番
CB-2060
参考基準価格(税別)
¥152,300
販売価格(税込)
¥166,430
販売価格(税別)
¥
151,300
バスケットに入れる
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様
本体(ローター無し)
寸法(mm)
290×320×250
質量(kg)
約8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
500〜6000
モーター
ブラシレス
安全装置
オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A
アズワン品番
4-3527-01
タイマー
1秒〜99分59秒
処理量
1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
注意
※ローターは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000