Glassco
Glasscoの 分溜・分離・抽出・ろ過
Glasscoの 抽出器/冷却器/エバポレーター
ガラス濾過器 24/40 256シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20837305
品番
256.F00.00
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
容量(mL)
15
摺合せ
24/40
アズワン品番
4-4127-01
足径(Φmm)×足長(mm)
8×60
孔径(Φμm)
5〜15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000