曜日別特売
CDQ2A50-270DCMZ-M9BL 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-270DCMZ SMC 20837329

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-270DCMZ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20837329
品番
CDQ2A50-270DCMZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥28,270販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする