Glassco
Glasscoの 分溜・分離・抽出・ろ過
Glasscoの 抽出器/冷却器/エバポレーター
ガラス濾過器 吸引バルブ付き 24/40 257.M00シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20837384
品番
257.M00.02AB
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
長さ(mm)
20
容量(mL)
60
摺合せ
24/40
アズワン品番
4-4130-02
足径(Φmm)×足長(mm)
8×80
吸引口外径(Φmm)
9×20
孔径(Φμm)
15〜40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000