MDI
MDIの 分溜・分離・抽出・ろ過
MDIの シリンジフィルター
シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
20837619
品番
SYVF0302MNXX204
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
材質
(ハウジング)PP、(メンブレン)PVDF
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
直径(Φmm)
13
有効ろ過面積(cm
2
)
0.8
アズワン品番
4-4147-04
穴径(Φμm)
0.45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000