画像準備中

シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 直径(Φmm)4 穴径(Φμm)0.2 注文コード20837707 品番SYPP0101MNXX104
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は直径・穴径など24種類から選べます 他の種類を見る

HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。

材質(ハウジング)PP、(メンブレン)PP 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 直径(Φmm)4 有効ろ過面積(cm2)0.07 アズワン品番4-4149-01 穴径(Φμm)0.2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする