MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター ガラス繊維・CHROMAFIL 1um Φ25mm 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839579
品番
729228
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
孔径が1umと大きく、小孔径のフィルターと比較して高流量に対応できます。
高粘度の液体や、粒子径の大きい混合物を含む液体に適しています。
仕様
印字:○
材質
フィルター/ガラス繊維、ハウジング/PP
色
ナチュラル
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
4-4338-01
穴径(Φμm)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000