MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター PES・CHROMAFIL Φ25mm 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839606
品番
729241
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
PES製フィルターは、酸や塩基に対する安定性に優れています。
タンパク質の吸着が少ないフィルターです。
仕様
印字:○
材質
フィルター/PES(ポリエーテルサルフォン)、ハウジング/PP
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
4-4339-02
穴径(Φμm)
0.45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000