MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター セルロースアセテート・CHROMAFIL Φ25mm 100個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839667
品番
729026
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水溶性オリゴマー・生体高分子のろ過に適しています。
仕様
印字:-
材質
フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP
色
黄・赤
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
4-4341-01
穴径(Φμm)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000