MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター 親水性PTFE・CHROMAFIL 100個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
穴径(Φμm)
0.45
フィルター直径(Φmm)
13
注文コード
20839719
品番
729257
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
穴径・フィルター直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
親水性PTFEフィルターは、極性・非極性溶液に適しており、耐薬品性にも優れています。
仕様
印字:○
材質
フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP
フィルター直径(Φmm)
13
アズワン品番
4-4342-02
穴径(Φμm)
0.45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000