MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター 親水性PTFE・CHROMAFIL 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839728
品番
729245
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
親水性PTFEフィルターは、極性・非極性溶液に適しており、耐薬品性にも優れています。
仕様
印字:○
材質
フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
4-4342-03
穴径(Φμm)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000