MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター セルロース・CHROMAFIL 100個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
穴径(Φμm)
0.2
フィルター直径(Φmm)
13
仕様
印字:-
注文コード
20839834
品番
729036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
穴径・フィルター直径・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターは親水性の再生セルロースで、水性および有機水性の液体に適しています。
仕様
印字:-
材質
フィルター/セルロース、ハウジング/PP
色
黄・青
フィルター直径(Φmm)
13
アズワン品番
4-4345-02
穴径(Φμm)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000