MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター セルロース・CHROMAFIL 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839886
品番
729231
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フィルターは親水性の再生セルロースで、水性および有機水性の液体に適しています。
仕様
印字:○
材質
フィルター/セルロース、ハウジング/PP
色
ナチュラル
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
4-4345-07
穴径(Φμm)
0.45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000