MACHEREY NAGEL
MACHEREY NAGELの 分溜・分離・抽出・ろ過
MACHEREY NAGELの シリンジフィルター
シリンジフィルター 疎水性PTFE・CHROMAFIL 100個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
20839920
品番
729208
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたPTFE製メンブレンフィルターです。
仕様
印字:○
材質
フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP
色
ナチュラル
フィルター直径(Φmm)
13
アズワン品番
4-4346-03
穴径(Φμm)
0.2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000