大中産業
大中産業の 耐切創手袋
大中産業の アラミド 耐切創手袋
大中産業の すべり止め付き アラミド
耐突刺シ・耐針手袋
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20844784
品番
9014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
25
材質
特防ニット【手の平】特殊生地(スーパーファブリック)+ラテックスコーティング
規格
EN388:2016規格
耐摩耗性
4
耐切創性
X
耐引裂き性
4
耐突刺し性
4
入数(双)
1
アズワン品番
1-2596-03