引掻き式硬度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20845495 品番SP0010
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

コーティング膜の密着テスト用器具です。
塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。

付属品スプリング(黒色/0〜3N×1本・青色/0〜10N×1本・赤色/0〜30N×1本) 材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド 質量(g)約365 規格ISO 1518 測定範囲(N)0〜30 寸法(Φ×mm)15×190 アズワン品番4-4765-01 先端径(Φmm)1(ピン)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする