Wilmad-LabGlass
Wilmad-LabGlassの 分溜・分離・抽出・ろ過
Wilmad-LabGlassの 実験研究用フィルターユニット
NMRチューブ 5本入 WGシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
20847489
品番
WG-1235-7-5
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
外径誤差の少ないNMRチューブです。
IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。
使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
仕様
同芯度(mm):0.013
材質
硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)
厚さ(mm)
0.43
寸法(mm)
(反り)0.006
内径(Φmm)
4.1
外径×長さL(Φ×mm)
4.947×178
誤差(mm)
(外径)±0.019
周波数(MHz)
〜500
アズワン品番
4-4828-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000