NMRチューブ 5本入 WGシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 20847498 品番 WG-1241-7-5
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

外径誤差の少ないNMRチューブです。
IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。
使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。

仕様同芯度(mm):0.0038 材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB) 厚さ(mm)0.43 寸法(mm)(反り)0.0038 内径(Φmm)4.1 外径×長さL(Φ×mm)4.947×178 誤差(mm)(外径)±0.019 周波数(MHz)〜600 アズワン品番4-4828-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする