DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 分溜・分離・抽出・ろ過
DWK Life Sciencesの 実験研究用フィルターユニット
NMRチューブ エコノミー 178mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20848137
品番
231700117
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
熱膨張耐性・耐薬性・耐久性が高いDURAN硼珪酸ガラスです。
付属品
キャップ
材質
DURAN DUROBAX 硼珪酸ガラス(ASTM Type1 ClassB)
全長(mm)
178
内径(Φmm)
Φ4.20±0.05
外径(Φmm)
4.95±0.05
周波数
0〜300MHz
アズワン品番
4-4856-01
真円度(μm)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000