MDI
MDIの 分溜・分離・抽出・ろ過
MDIの シリンジフィルター
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(μm)
0.45
仕様
有効ろ過面積(cm):0.82、直径(Φmm):13
注文コード
20850147
品番
SYTF0302MNXX104
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
穴径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
有効ろ過面積(cm):0.82、直径(Φmm):13
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
穴径(μm)
0.45
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
メンブレン
PTFE(四フッ化エチレン)
アズワン品番
1-3195-04