MDI
MDIの 分溜・分離・抽出・ろ過
MDIの シリンジフィルター
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(μm)
0.2
仕様
有効ろ過面積(cm):4.152、直径(Φmm):25
注文コード
20850156
品番
SYTF0601MNXX104
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
この商品は
穴径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
有効ろ過面積(cm):4.152、直径(Φmm):25
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
穴径(μm)
0.2
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
メンブレン
PTFE(四フッ化エチレン)
アズワン品番
1-3195-05