MDI
MDIの 分溜・分離・抽出・ろ過
MDIの シリンジフィルター
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
孔径(μm):0.45
注文コード
20850165
品番
SYTF0602MNXX104
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
この商品は
穴径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
有効ろ過面積(cm
2
)
4.15
直径(Φmm)
25
仕様
孔径(μm):0.45
材質
(メンブレン):PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-3195-06