アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20850174
品番
SYPL0101MNXX204
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-3196-01
仕様
有効ろ過面積(cm):0.072、直径(Φmm):4
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
穴径(μm)
0.2
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
メンブレン
PES(ポリエーテルスルホン)