アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20850384
品番
SYGF0605MNXX104
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
仕様
有効ろ過面積(cm):4.152、直径(Φmm):25
材質
メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
穴径(μm)
1
アズワン品番
1-3208-02