アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの パレットトラック
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20857838
品番
BMS30LLHL
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,551,033円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,566,700
販売価格(税込)
¥1,550,954
販売価格(税別)
¥
1,409,958
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
3000
フォーク最低高さ(mm)
83
フォーク最高高さ(mm)
203
フォーク幅W(mm)
153
フォーク長さ(mm)
1220
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ナイロン
アズワン品番
2-3841-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000