曜日別特売
WDSN-15075 引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚 シンコー 20858899

引出付作業台 WDSN-6045 スノコ棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番1-2470-31注文コード20858899品番WDSN-15075
参考基準価格(税別)¥217,200販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。

仕様WDSN(スノコ棚)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)57.3引出し数3均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)サイズ(mm)1500×750×800アズワン品番1-2470-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする