アラム
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内径(Φmm)
15
6
9
12
15
外径(Φmm)
41
26
30
34
41
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
20860708
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
41
長さ(m)
1
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~200
アズワン品番
1-4422-04
チューブ外径×内径(mm)
21×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-60