sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の 分溜・分離・抽出・ろ過
sartorius(ザルトリウス)の 実験研究用フィルターユニット
クロスフロー濾過
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20866073
品番
VF20H4
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
付属品
圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター
仕様
流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200〜400/min、適応圧力範囲:1.5〜3bar
型番
VF20H4
最高使用温度(℃)
45
最小循環容量(mL)
<20
サイズ(mm)
126×138×38
アズワン品番
2-5738-17
残液量(mL)
5.3