アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA125シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20870178
品番
TA125-150-150SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,700
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。
発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様
片面強粘着付き、(端子部処理)電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし
厚さ(mm)
ヒーター部/約0.2〜0.26、端子部/約1
寸法(mm)
(発熱面)146×126
使用電圧(V)
(推奨)AC/DC問わず16以下
耐熱温度(℃)
100
制御機能
(自己温度)なし
外寸法(mm)
150×150
アズワン品番
4-4635-04
抵抗値(Ω)
(端子間)9.5(±15%)
注意
※推奨以上の電圧を印加する場合は、ヒーターの耐熱温度(100℃)を超えないようご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000