曜日別特売
21121-065 塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 20877038

21121-065 塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 20877038
21121-065 塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 20877038

塩ビダクトホース トーメイダクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内径(Φmm)62.4
内径×外径(Φmm)62.4×72.0
外径(Φmm)72
内容量1本(1m)注文コード20877038品番21121-065
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

透明タイプで内部の確認ができます。
集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。

材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)62.4内径×外径(Φmm)62.4×72.0外径(Φmm)72許容曲げ半径(mm)65アズワン品番3-9488-14許容圧力(MPa)0.4/cm2特性曲げやすい、軽量、透明性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする