Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の シリンジフィルター
MILLEX-LCR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
20883408
品番
SLCR033NS
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,589
販売価格(税別)
¥
26,899
バスケットに入れる
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様
ホールドアップ量(残液量):80uL以下
材質
ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状
(入口)メスルアーロック、(出口)
直径(Φmm)
33
有効ろ過面積(cm
2
)
4.5
ろ過量目安(mL)
100
アズワン品番
4-1096-01
最高操作温度(℃)
45
穴径(Φμm)
0.45
耐圧(kPa)
861(125psi)まで
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません