日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用密度計
石油密度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20883528
品番
JIS I型‐A No.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
目盛範囲(g/mL):0.700〜0.750
材質
ガラス
全長(mm)
約330
質量(g)
約40
型番
JIS I型‐A No.3
最小目盛(mL)
0.0005g/
アズワン品番
2-9526-03