MSAファクトリー
MSAファクトリーの 研究関連用品・実験用必需品
MSAファクトリーの 実験関連品
洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20884546
品番
SGF0510TypeA
参考基準価格(税別)
¥285,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
材質
石英ガラス
サイズ
(治具)45mm×30mm×H21mm、(取手)Φ6×L108mm、(ワーク)10〜20mm
厚さ
(ワーク)0.5〜0.8mm
収納数
(ワーク)6枚
アズワン品番
4-1351-01
スリット幅(mm)
1.5
取手
溶接タイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000