MSAファクトリー
MSAファクトリーの 研究関連用品・実験用必需品
MSAファクトリーの 実験関連品
洗浄用キャリア 石英ガラス製 SGFシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20884598
品番
SGF1005TypeC
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
材質
石英ガラス
サイズ
(治具)40mm×29mm×H20mm、(取手)Φ6×L100mm、(ワーク)5〜15mm
厚さ
(ワーク)0.5〜0.8mm
収納数
(ワーク)5枚
アズワン品番
4-1351-06
スリット幅(mm)
1.0
取手
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000