CAS[はかり]
CAS[はかり]の はかり
CAS[はかり]の 台はかり
CAS[はかり]の デジタル台はかり
ポータブル台はかり
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ひょう量(kg)
60/150
注文コード
20892366
品番
PB-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥85,813
販売価格(税別)
¥
78,012
この商品は
ひょう量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(kg)
60/150
目量(kg)
0.02/0.05
計量皿寸法(mm)
355×443
質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×615×85
幅(mm)
355
奥行(mm)
615
高さ(mm)
85
種類
台はかり
最小表示(g)
20/50
表示形式
デジタル
アズワン品番
2-9843-03
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg