マイクロPCRスピナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20901292 品番MS-PCR
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,710
販売価格(税別)
26,100

タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。
回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。

質量(g)750 電源ACアダプター(AC100〜240V 50/60Hz 出力24V) 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 回転数5800±10%rpm(固定) 本体サイズ(mm)146×184×113 使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本 電源コード1.5m 2Pタイプ アズワン品番2-4169-01 タイマー5・10・30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする