曜日別特売
KB-411Q-6B ハサップキャップインナー アズワン 20904826

ハサップキャップインナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
アズワン品番2-2206-01
内容量1個注文コード20904826品番KB-411Q-6B
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290
サイズS仕様メッシュタイプ(長髪用髪ポケット付)種類ショートフードアズワン品番2-2206-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20904808
2021-12-02
用途: 食品工場での作業
製造業

薄いわりにしっかりと髪の毛を保護してくれます。
長時間作業でも蒸れなく使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 20904808
2020-12-13
用途: 食品工場内での工事
有限会社イーシステム

顔にあたる部分の素材がひんやりと感じ、暑い工場内で不快感が無いと思います。また、メガネを通す穴がついていてメガネが楽にかけられます。

2が参考にしています
対象商品 : 20904817
2019-09-13
用途: 毛髪が出るのを防止

色々使ったが髪の長い女性は、これが一番良かった。しかし、毎日洗うとへたり伸びる。もう少し耐久性がほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする