耐切創手袋 ハイフレックス 11-735

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20905598 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。
耐摩耗性にも優れています。

材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm)1.35 ホワイト/ブラック サイズS 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 入数(双)1 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)21.5〜26.7 中指長(cm)6.8 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス 手のひらまわり(cm)18 色(手首部)レッド ゲージ数10 アズワン品番4-3643-01 耐切創性X/C
関連資料:(0.12MB)(0.38MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする