耐切創手袋 エッジ 48-705

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20905634 品番 -
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。

材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm)1 グレー/ブラック サイズM 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 全長(cm)24 中指長(cm)7.7 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル 手のひらまわり(cm)19.2 色(手首部)イエロー ゲージ数13 アズワン品番4-3644-02 耐切創性X/C
関連資料:(0.12MB)(0.39MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする