アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
RJP1345NH
耐圧(kPa)
690
仕様
有効ろ過面積(cm):0.652、残液量(uL):<25、孔径(um):0.45、直径(Φmm):13
注文コード
20907565
品番
RJP1345NH
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
この商品は
型番・耐圧・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
有効ろ過面積(cm):0.652、残液量(uL):<25、孔径(um):0.45、直径(Φmm):13
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
型番
RJP1345NH
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
45
メンブレン
ポリエーテルサルフォン
アズワン品番
1-1517-03
耐圧(kPa)
690