アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの シリンジフィルター
シリンジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
RJP3245NH
耐圧(Pa)
1000k
仕様
有効ろ過面積(cm):4.42、残液量(uL):<100、孔径(um):0.45、直径(Φmm):32
注文コード
20907574
品番
RJP3245NH
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
この商品は
型番・耐圧・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
有効ろ過面積(cm):4.42、残液量(uL):<100、孔径(um):0.45、直径(Φmm):32
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
型番
RJP3245NH
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
45
メンブレン
ポリエーテルサルフォン
アズワン品番
1-1517-04
耐圧(Pa)
1000k