フランジ用ゴムパッキン JIS5K全面フランジ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20910254 品番 FKM-5K-FF-2T-40A
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
材質FKM(フッ素ゴム) 厚さ(mm)2 呼び径(A)40 差込角(inch)1・1/2 アズワン品番4-4625-09

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする